https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobU1TOHhNREUwTVRjNE5qVXpPREF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5MGZhNDQxYzc0MmE0NWVmNTI4ZTZjMzE1MjhjMWI4YTk2NGJkZTE2YTZkYmQzNjc2NTc2YWVhMzI3MDBlODdh
TB WOODS
TB WOODS
3V25.0X2-SF
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 3V25.0X2-SF
2 Grooves; 25" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 3V Belt Series; 24.95" Pitch Minimum; 24.95" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
3V25.0X2-SF
Nr kat. BDI
991291
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/3V25-0X2-SF/p/991291
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
17,214
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0698672052306
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
25
Średnica Zewn. Milimetry
635
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SF
Seria Pasa
3V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
3V2502
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
3V2502
Waga / LBS
40.7
Długi Opis
2 Grooves; 25" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 3V Belt Series; 24.95" Pitch Minimum; 24.95" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
24,95 Cale | 633,73 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-15/16 Cale | 25 To 65 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
24,95 Cale | 633,73 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież