https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnM1ppOHhNRFF4T0RZMk9UQTJNREV5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMTg0YzA5NjhkNGEwNGViNjZkYjQ1YzEzZDMzZGJhN2YyYjQ2NmIwZGQxMmZhNWUxYzllYzRmMmFkN2Y3MDEx
TB WOODS
TB WOODS
3V8.0X3-SK
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 3V8.0X3-SK
3 Grooves; 8" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 3V Belt Series; 7.95" Pitch Minimum; 7.95" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
3V8.0X3-SK
Nr kat. BDI
992712
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/3V8-0X3-SK/p/992712
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,485
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0698672051835
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
3
Średnica Zewn. Cale
8
Średnica Zewn. Milimetry
203.2
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SK
Seria Pasa
3V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Web Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
3V803
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
3V803
Waga / LBS
10.6
Długi Opis
3 Grooves; 8" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 3V Belt Series; 7.95" Pitch Minimum; 7.95" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
7,95 Cale | 201,93 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-5/8 Cale | 14 To 60 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
7,95 Cale | 201,93 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież