https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-4G-BSH-QD-5V-SD-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJoaFlTOHhNRFkwT1RJMk1EQTVOelUyTmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgwSlRTRjlSUkY4MVZsOVRSRjlDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlYTVhZWU3NjMyMmQxYWJmODI5ZjA4ZDYzYmMwYjlmMmJiMGYyYWViNzE1MmFhOTIxY2Y2NzEzYzY4MjdmOGQx
DODGE
DODGE
4-5V4.40-SD
DODGE DODGE
Opis
DODGE 4-5V4.40-SD
Transmission Pulley; 4 Grooves; 4.4" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 4.4" Pitch Diameter Minimum; 4.4" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
4-5V4.40-SD
Nr kat. BDI
280376
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/4-5V4-40-SD/p/280376
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,511
UNSPSC
26111800
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0782475153756
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
4
Średnica Zewn. Cale
4.4
Średnica Zewn. Milimetry
111.76
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SD
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Block Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
455300
Waga / LBS
6.8
Długi Opis
Transmission Pulley; 4 Grooves; 4.4" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 4.4" Pitch Diameter Minimum; 4.4" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Min. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
4,4 Cale | 111,76 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
4,4 Cale | 111,76 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2 Cale | 24 To 42 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież