Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

4 8V 2240 U https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmd5WkM4eE1EYzJOems1TURNNU1EZ3hOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelJIWDFOVVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcxYzM4NTkwZGI4YmE3NmVkZDRkNWQ2NjRmZWQyYmJhNTA1ZWQwMzQ3ZDE1NzIyYzMwY2M1OTUzMGRlYmNmOTA
21982029 Koła o stałej podziałce 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

4 8V 2240 U

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 4 8V 2240 U

Transmission Pulley; 4 Grooves; 22.4" Outside Diameter; Bushed; U0 Bushing Series; 8V Belt Series; 22.2" Pitch Minimum; 22.2" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

4 8V 2240 U

Nr kat. BDI
21982029

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
72,12
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0697950740553
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
4
Średnica Zewn. Cale
22.4
Średnica Zewn. Milimetry
568.96
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
U0
Seria Pasa
8V
Zakres Wielkości Otworów Tulei - Cale
2-3/8 To 5-1/2
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
4 8V 2240 U
Waga / LBS
159
Długi Opis
Transmission Pulley; 4 Grooves; 22.4" Outside Diameter; Bushed; U0 Bushing Series; 8V Belt Series; 22.2" Pitch Minimum; 22.2" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
22,2 Cale | 563,88 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
22,2 Cale | 563,88 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież