Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

4 B 160 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU5OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJoaU9DOHhNREV4TmpNMk1UQTJNRE00TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1YWRjN2QwODFiMjBkYWM5MGNiNDI3Y2U2ZDdhNzk0YzQ5ZTdjNjIzMDExMWY2YWY4MGY5YzY4YWUwNzNlNDQz
21982061 Koła o stałej podziałce 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

4 B 160 R

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 4 B 160 R

Transmission Pulley; 4 Grooves; 16.35" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B Belt Series; 15.6" Pitch Minimum; 16" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

4 B 160 R

Nr kat. BDI
21982061

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
19,955
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0697950734897
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
4
Średnica Zewn. Cale
16.35
Średnica Zewn. Milimetry
415.29
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
R1
Seria Pasa
A | B
Zakres Wielkości Otworów Tulei - Cale
1-1/8 To 3-3/4
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
4 B 160 R
Waga / LBS
44
Długi Opis
Transmission Pulley; 4 Grooves; 16.35" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B Belt Series; 15.6" Pitch Minimum; 16" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
16 Cale | 406,4 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
15,6 Cale | 396,24 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież