Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

4 C 440 U https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU5OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJoaU9DOHhNREV4TmpNMk1UQTJNRE00TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1YWRjN2QwODFiMjBkYWM5MGNiNDI3Y2U2ZDdhNzk0YzQ5ZTdjNjIzMDExMWY2YWY4MGY5YzY4YWUwNzNlNDQz
21982117 Ékszíj tárcsák 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

4 C 440 U

Leírás

MARTIN SPROCKET & GR 4 C 440 U

Transmission Pulley; 4 Grooves; 44.4" Outside Diameter; Bushed; U0 Bushing Series; C Belt Series; 44" Pitch Minimum; 44" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

4 C 440 U

BDI anyagszám
21982117

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
109,297
EAN
0697950733951
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
U0
MÉRETSOROZAT
C
Persely furattartomány - hüvelyk
2-3/8 To 5-1/2
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Split Taper Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
4 C 440 U
Súly / LBS
241
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 4 Grooves; 44.4" Outside Diameter; Bushed; U0 Bushing Series; C Belt Series; 44" Pitch Minimum; 44" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
44,4 hüvelyk | 1127,76 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
44 hüvelyk | 1117,6 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
44 hüvelyk | 1117,6 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés