https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhrTkM4eE1EYzNNREV3TlRjeU9UQTFOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekV3UjE5UlJGOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjI3NjkyODlhNjE0MzE5NTI5Y2MzYjk4YWJiNzBiMWY1OTc1ZGQ0ZjVjN2Q5OTIzYjE0M2Y4NzQzZDNmMTc0MQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
48.0-10D-P
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 48.0-10D-P
10 Grooves; 48.64" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; D Belt Series; 48" Pitch Minimum; 48" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
48.0-10D-P
Nr kat. BDI
410746
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/48-0-10D-P/p/410746
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
421,841
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0037256284021
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
10
Średnica Zewn. Cale
48.64
Średnica Zewn. Milimetry
1235.456
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
P
Seria Pasa
D
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Classical Sheaves
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20179301
Waga / LBS
930
Długi Opis
10 Grooves; 48.64" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; D Belt Series; 48" Pitch Minimum; 48" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Szerokość Pasa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-15/16 To 7 Cale | 100 To 170 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
48 Cale | 1219,2 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
48 Cale | 1219,2 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież