https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmd3TUM4eE1EYzNNalkwTlRVME16azJOaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelJIWDFGRVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU2NjkyYzIyYzY2YTE0ZTk3MzViNGUzYWUxNmEzYTZlM2M0ODFkZGMwNGZmYTI1MDVjNTNmZmU5ZThlMmRiNTE
DODGE
DODGE
4B38.0-E
DODGE DODGE
Opis
DODGE 4B38.0-E
4 Grooves; 38.35" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; A | B Belt Series; 37.6" Pitch Minimum; 38" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
4B38.0-E
Nr kat. BDI
280685
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/4B38-0-E/p/280685
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
62,959
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0782475157457
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
4
Średnica Zewn. Cale
38.35
Średnica Zewn. Milimetry
974.09
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
E
Seria Pasa
A | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
4B380-E SHEAVE
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
455674
Waga / LBS
138.8
Długi Opis
4 Grooves; 38.35" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; A | B Belt Series; 37.6" Pitch Minimum; 38" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/2 Cale | 28 To 75 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
37,6 Cale | 955,04 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
38 Cale | 965,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież