BROWNING
BROWNING
4P3V56
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 4P3V56
4 Grooves; 5.6" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; 3V Belt Series; 5.55" Pitch Minimum; 5.55" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
4P3V56
Nr kat. BDI
326237
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/4P3V56/p/326237
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,45
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0662289149780
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
4
Średnica Zewn. Cale
5.6
Średnica Zewn. Milimetry
142.24
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
P1
Seria Pasa
3V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Solid Style | Type 13
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
4P3V56
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1060417
Waga / LBS
8.1
Długi Opis
4 Grooves; 5.6" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; 3V Belt Series; 5.55" Pitch Minimum; 5.55" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
5,55 Cale | 140,97 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
5,55 Cale | 140,97 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-3/4 Cale | 12.7 To 44.45 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież