BROWNING
BROWNING
4TB74
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 4TB74
Transmission Pulley; 4 Grooves; 7-3/4" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; A | B Belt Series; 7" Pitch Minimum; 7.4" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
4TB74
Nr kat. BDI
328598
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/4TB74/p/328598
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,491
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0662289272013
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
4
Średnica Zewn. Cale
7.75
Średnica Zewn. Milimetry
196.85
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
Q1
Seria Pasa
A | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Web Style | Type 13
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
4TB74
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1002351
Waga / LBS
15.3
Długi Opis
Transmission Pulley; 4 Grooves; 7-3/4" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; A | B Belt Series; 7" Pitch Minimum; 7.4" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2-11/16 Cale | 19.05 To 68.263 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
7,4 Cale | 187,96 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
7 Cale | 177,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież