https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnNU5TOHhNREV4TXpVNU5URTNPVEF6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZjcwYTk4MDg2YWQxMmViYTAwNzJiZjk5YjViYjdkYmExZjg3NGQ4YjdiOTkzNDE1M2FlMTEwMGIxMWMxOWI1
TIMKEN
TIMKEN
5-8V-1320-TB
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 5-8V-1320-TB
Transmission Pulley; 5 Grooves; 13.2" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; 8V Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
5-8V-1320-TB
Nr kat. BDI
24308363
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/5-8V-1320-TB/p/24308363
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
52,617
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0070964108999
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
5
Średnica Zewn. Cale
13.2
Średnica Zewn. Milimetry
335.28
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
4040
Seria Pasa
8V
Zakres Wielkości Otworów Tulei - Cale
1-7/16 To 4
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Solid Style | Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Transmission Pulley; 5 Grooves; 13.2" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; 8V Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
13 Cale | 330,2 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
13 Cale | 330,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież