https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-ST-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnNVpDOHhNREE0TmpBeU56UTJNRFl6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxTlVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmRlYTlhNjgyZDFmNGYxZGMwYmM0YjAwZDA0ZTc4YTZkNmUyODY0YTI5NzY2ZTk5OTcwZjQ5ZWZkNjUwM2EzZQ
TIMKEN
TIMKEN
5-B-54-Q
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 5-B-54-Q
Transmission Pulley; 5 Grooves; 5-3/4" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; A | B Belt Series; 5" Pitch Minimum; 5.4" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
5-B-54-Q
Nr kat. BDI
24308595
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/5-B-54-Q/p/24308595
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,717
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0070964118615
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
5
Średnica Zewn. Cale
5.75
Średnica Zewn. Milimetry
146.05
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
Q1
Seria Pasa
A | B
Zakres Wielkości Otworów Tulei - Cale
3/4 To 2-11/16
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Web Style | Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Transmission Pulley; 5 Grooves; 5-3/4" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; A | B Belt Series; 5" Pitch Minimum; 5.4" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
5 Cale | 127 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
5,4 Cale | 137,16 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież