Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

5 B 68 SK https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnME5TOHhNRGN4TVRNd01ERTBOVEU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYzNkMGRkMTVlNWM3Yzg4YzQzZjMxY2RlNmI5MzNmMmVlNzI4NjMwYTQyOGI1YzQ2NmFmYWMyYjIxZDRlNGJm
620937 Koła o stałej podziałce 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

5 B 68 SK

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 5 B 68 SK

Transmission Pulley; 5 Grooves; 7.15" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 6.4" Pitch Minimum; 6.8" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

5 B 68 SK

Nr kat. BDI
620937

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,35
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0697950117874
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
5
Średnica Zewn. Cale
7.15
Średnica Zewn. Milimetry
181.61
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SK
Seria Pasa
A | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
5 B 68 SK
Waga / LBS
17
Długi Opis
Transmission Pulley; 5 Grooves; 7.15" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 6.4" Pitch Minimum; 6.8" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-5/8 Cale | 14 To 60 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
6,8 Cale | 172,72 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
6,4 Cale | 162,56 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież