https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJobVlpOHhNREV4TXpVNE5qRTJOemd6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwZTY4NTBiMjM2NWJkYTU4YTg5YmIwMWJkNWZiZDQ4MTcxMWNlNzkwOTczZmU2OTVkYmEwMDVkM2IwZmM1NGM4
TIMKEN
TIMKEN
5-C-160-E
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 5-C-160-E
Transmission Pulley; 5 Grooves; 16.4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; C Belt Series; 16" Pitch Minimum; 16" Pitch Maximum; 7/8 To 3-5/16" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
5-C-160-E
Nr kat. BDI
24308737
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/5-C-160-E/p/24308737
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
28,576
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0070964124937
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
5
Średnica Zewn. Cale
16.4
Średnica Zewn. Milimetry
416.56
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
E
Seria Pasa
C
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Arm Style | QD Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Transmission Pulley; 5 Grooves; 16.4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; C Belt Series; 16" Pitch Minimum; 16" Pitch Maximum; 7/8 To 3-5/16" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-5/16 Cale | 35 To 75 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
16 Cale | 406,4 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
16 Cale | 406,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież