![5B5V54-Q1](/medias/INDDODPULLEY-FXD-5G-BSH-SP-AB5V-Q1-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJoak15OHhNRFkwT1RNeE56Z3dNakF4TkM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgwSlRTRjlUVUY5QlFqVldYMUV4WDBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwM2VmOTFhMjYyODFmNjI1NTgwNjk3OTY0NTMyMDUxOTVlZWM1OGRlMjY2NmNiOTA0OGQ2Mzk5Mjk5NzEwYTZk)
![5B5V54-Q1](/medias/INDDODPULLEY-FXD-5G-BSH-SP-AB5V-Q1-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJoak15OHhNRFkwT1RNeE56Z3dNakF4TkM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgwSlRTRjlUVUY5QlFqVldYMUV4WDBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwM2VmOTFhMjYyODFmNjI1NTgwNjk3OTY0NTMyMDUxOTVlZWM1OGRlMjY2NmNiOTA0OGQ2Mzk5Mjk5NzEwYTZk)
DODGE
DODGE
5B5V54-Q1
DODGE DODGE
Opis
DODGE 5B5V54-Q1
Transmission Pulley; 5 Grooves; 5.68" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Size; A | B | 5V Belt Series; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 5.28" Pitch Diameter Minimum; 5-1/2" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
5B5V54-Q1
Nr kat. BDI
22265773
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/5B5V54-Q1/p/22265773
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,638
UNSPSC
31171804
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0782477471582
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
5
Średnica Zewn. Cale
5.68
Średnica Zewn. Milimetry
144.272
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
Q1
Seria Pasa
A | B | 5V
Zakres Wielkości Otworów Tulei - Cale
5/8 To 2-11/16
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Block Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
469183
Waga / LBS
10.4
Długi Opis
Transmission Pulley; 5 Grooves; 5.68" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Size; A | B | 5V Belt Series; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 5.28" Pitch Diameter Minimum; 5-1/2" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
5,28 Cale | 134,112 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież