![5B86SF](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnME5TOHhNRGN4TVRNd01ERTBOVEU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYzNkMGRkMTVlNWM3Yzg4YzQzZjMxY2RlNmI5MzNmMmVlNzI4NjMwYTQyOGI1YzQ2NmFmYWMyYjIxZDRlNGJm)
![5B86SF](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnME5TOHhNRGN4TVRNd01ERTBOVEU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYzNkMGRkMTVlNWM3Yzg4YzQzZjMxY2RlNmI5MzNmMmVlNzI4NjMwYTQyOGI1YzQ2NmFmYWMyYjIxZDRlNGJm)
BROWNING
BROWNING
5B86SF
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 5B86SF
5 Grooves; 8.95" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; A | B Belt Series; 8.2" Pitch Minimum; 8.6" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
5B86SF
Nr kat. BDI
331208
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/5B86SF/p/331208
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,168
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0662289396566
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
5
Średnica Zewn. Cale
8.95
Średnica Zewn. Milimetry
227.33
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SF
Seria Pasa
A | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Web Style | Type A2
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
5B86SF
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1005339
Waga / LBS
22
Długi Opis
5 Grooves; 8.95" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; A | B Belt Series; 8.2" Pitch Minimum; 8.6" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-15/16 Cale | 12.7 To 74.613 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
8,2 Cale | 208,28 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
8,6 Cale | 218,44 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież