https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobU1TOHhNREUwTVRjNE5qVXpPREF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5MGZhNDQxYzc0MmE0NWVmNTI4ZTZjMzE1MjhjMWI4YTk2NGJkZTE2YTZkYmQzNjc2NTc2YWVhMzI3MDBlODdh
CONTINENTAL
CONTINENTAL
5V15.0-2-SF
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 5V15.0-2-SF
2 Grooves; 15" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 5V Belt Series; 14.9" Pitch Minimum; 14.9" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
5V15.0-2-SF
Nr kat. BDI
412164
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/5V15-0-2-SF/p/412164
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,34
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0037256298806
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
15
Średnica Zewn. Milimetry
381
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SF
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Narrow Sheaves
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20180735
Waga / LBS
25
Długi Opis
2 Grooves; 15" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 5V Belt Series; 14.9" Pitch Minimum; 14.9" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
14,9 Cale | 378,46 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
14,9 Cale | 378,46 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-15/16 Cale | 28 To 65 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież