https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ4NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNE1pOHhNRFV3TmprME9UWXlNemd6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTZlMDdiYjczMmUxZmIyZTRhNjg3ZTg2MGU5OWRkNTg0YjZkMDJiYWJjMDc4ZGYzZDQzYTA4YjJmODc3MTI4
CONTINENTAL
CONTINENTAL
5V16.0-4-E
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 5V16.0-4-E
4 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 15.9" Pitch Minimum; 15.9" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
5V16.0-4-E
Nr kat. BDI
412175
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/5V16-0-4-E/p/412175
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
20,003
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0037256298943
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
4
Średnica Zewn. Cale
16
Średnica Zewn. Milimetry
406.4
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
E
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Narrow Sheaves
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Numer Materiałowy producenta
5V16.0-4-E PULLEY
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20180749
Waga / LBS
44.1
Długi Opis
4 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 15.9" Pitch Minimum; 15.9" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
15,9 Cale | 403,86 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/2 Cale | 35 To 80 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
15,9 Cale | 403,86 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież