TB WOODS
TB WOODS
5V50.0X9-M
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 5V50.0X9-M
9 Grooves; 50" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 5V Belt Series; 50" Pitch Minimum; 50" Pitch Maximum; 1-15/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
5V50.0X9-M
Nr kat. BDI
991835
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/5V50-0X9-M/p/991835
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
240,09
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0698672062756
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
9
Średnica Zewn. Cale
50
Średnica Zewn. Milimetry
1,270
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
M
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
5V5009
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
5V5009
Waga / LBS
580.1
Długi Opis
9 Grooves; 50" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 5V Belt Series; 50" Pitch Minimum; 50" Pitch Maximum; 1-15/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-15/16 To 5-1/2 Cale | 80 To 125 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
50 Cale | 1,270 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
50 Cale | 1,270 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież