https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJoaE1DOHhNREV4TXpVNU16UTBNak16TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NjFmODQ0OWZjNjhhYTYyZWQ2YzgyNGE2ZTE4ZmEyNWJlYzU5ZTdhODc2YjZmOGFjZWE0ZGQ4YWMxNmI0M2Vk
TIMKEN
TIMKEN
6-8V-2120-TB
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 6-8V-2120-TB
Transmission Pulley; 6 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; 8V Belt Series; 21" Pitch Minimum; 21" Pitch Maximum; 2-5/16 To 5" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
6-8V-2120-TB
Nr kat. BDI
24309179
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/6-8V-2120-TB/p/24309179
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
113,398
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0070964110213
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
6
Średnica Zewn. Cale
21.2
Średnica Zewn. Milimetry
538.48
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
5050
Seria Pasa
8V
Zakres Wielkości Otworów Tulei - Cale
2-5/16 To 5
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Arm Style | Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Transmission Pulley; 6 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; 8V Belt Series; 21" Pitch Minimum; 21" Pitch Maximum; 2-5/16 To 5" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
21 Cale | 533,4 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
21 Cale | 533,4 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież