![6/8V63.0-6050](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJoaE1DOHhNREV4TXpVNU16UTBNak16TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NjFmODQ0OWZjNjhhYTYyZWQ2YzgyNGE2ZTE4ZmEyNWJlYzU5ZTdhODc2YjZmOGFjZWE0ZGQ4YWMxNmI0M2Vk)
![6/8V63.0-6050](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJoaE1DOHhNREV4TXpVNU16UTBNak16TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NjFmODQ0OWZjNjhhYTYyZWQ2YzgyNGE2ZTE4ZmEyNWJlYzU5ZTdhODc2YjZmOGFjZWE0ZGQ4YWMxNmI0M2Vk)
DODGE
DODGE
6/8V63.0-6050
DODGE DODGE
Opis
DODGE 6/8V63.0-6050
6 Grooves; 63" Outside Diameter; Bushed; 6050 Bushing Series; 8V Belt Series; 62.8" Pitch Minimum; 62.8" Pitch Maximum; 4-7/16 To 6" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
6/8V63.0-6050
Nr kat. BDI
20495269
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/6-8V63-0-6050/p/20495269
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0782475705702
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
6
Średnica Zewn. Cale
63
Średnica Zewn. Milimetry
1600.2
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
6050
Seria Pasa
8V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
6-8V63.0-6050 SHEAVE
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
110935
Waga / LBS
897.3
Długi Opis
6 Grooves; 63" Outside Diameter; Bushed; 6050 Bushing Series; 8V Belt Series; 62.8" Pitch Minimum; 62.8" Pitch Maximum; 4-7/16 To 6" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
62,8 Cale | 1595,12 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
4-7/16 To 6 Cale | 80 To 150 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
62,8 Cale | 1595,12 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież