https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-6G-BSH-QD-8V-P-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjczNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnd01TOHhNRFkwT1RJNE5EUXhNVFF5TWk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgwSlRTRjlSUkY4NFZsOVFYMEZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQyYjNhMjJjMDZkY2QyYzIwODAxOGIyZmVlNDNlOThhMDhjODk5Yzg4OTQ0N2E2YjkyNDA3YzRhOTNhNTA0MDE
DODGE
DODGE
6-8V63.00-P
DODGE DODGE
Opis
DODGE 6-8V63.00-P
Transmission Pulley; 6 Grooves; 63" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Size; 8V Belt Series; 1" Belt Width Minimum; 1" Belt Width Maximum; 63" Pitch Diameter Minimum; 63" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
6-8V63.00-P
Nr kat. BDI
281107
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/6-8V63-00-P/p/281107
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
431,91
UNSPSC
26111800
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0782475163403
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
6
Średnica Zewn. Cale
63
Średnica Zewn. Milimetry
1600.2
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
P
Seria Pasa
8V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
456663
Waga / LBS
856
Długi Opis
Transmission Pulley; 6 Grooves; 63" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Size; 8V Belt Series; 1" Belt Width Minimum; 1" Belt Width Maximum; 63" Pitch Diameter Minimum; 63" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
63 Cale | 1600,2 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
63 Cale | 1600,2 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-15/16 To 7 Cale | 100 To 170 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież