https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmc0TWk4eE1EYzJOemt5TVRBMU16Y3lOaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelpIWDFSTVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRjZjkxYmJiODdlNjc2ZTViODQ1NjExN2ZhYTA1OGZkYTVjZjM3ZjA1ZDBiOTVhOTQ4YjA2MDViMzk0MmRiYjU
TIMKEN
TIMKEN
6-B-380-TB
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 6-B-380-TB
Transmission Pulley; 6 Grooves; 38.35" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; A | B Belt Series; 37.6" Pitch Minimum; 38" Pitch Maximum; 15/16 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
6-B-380-TB
Nr kat. BDI
24309311
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/6-B-380-TB/p/24309311
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
82,554
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0070964107589
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
6
Średnica Zewn. Cale
38.35
Średnica Zewn. Milimetry
974.09
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
3030
Seria Pasa
A | B
Zakres Wielkości Otworów Tulei - Cale
15/16 To 3
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Arm Style | Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Transmission Pulley; 6 Grooves; 38.35" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; A | B Belt Series; 37.6" Pitch Minimum; 38" Pitch Maximum; 15/16 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
38 Cale | 965,2 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
37,6 Cale | 955,04 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież