BROWNING
BROWNING
6B5V56
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 6B5V56
6 Grooves; 5.88" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 5.2" Pitch Minimum; 5.7" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
6B5V56
Nr kat. BDI
329085
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/6B5V56/p/329085
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,527
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0662460344720
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
6
Średnica Zewn. Cale
5.88
Średnica Zewn. Milimetry
149.352
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
Q2
Seria Pasa
A | B | 5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Type 3
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
6B5V56
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1969351
Waga / LBS
12.86
Długi Opis
6 Grooves; 5.88" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 5.2" Pitch Minimum; 5.7" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 2-5/8 Cale | 25.4 To 66.675 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
5,7 Cale | 144,78 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
5,2 Cale | 132,08 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież