https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-ST-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJoaE5DOHhNREE0TmpBeU56WTFOekkwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxTlVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0Nzk3OTE1NGIxNWY2M2ExMjg4ODc1YzRjZjc0YjJiNmY1YjYyYzI5ZDQ2ZjFkMjIyZjgwZjgwMWExOGYwY2U1
DODGE
DODGE
6B5V60-Q1
DODGE DODGE
Opis
DODGE 6B5V60-Q1
6 Grooves; 6.28" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 5.6" Pitch Minimum; 6.1" Pitch Maximum; 5/8 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
6B5V60-Q1
Nr kat. BDI
22265478
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/6B5V60-Q1/p/22265478
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,638
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0782477472060
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
6
Średnica Zewn. Cale
6.28
Średnica Zewn. Milimetry
159.512
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
Q1
Seria Pasa
A | B | 5V
Zakres Wielkości Otworów Tulei - Cale
5/8 To 2-11/16
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
6B5V60-Q1 SHEAVE
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6VV60
Waga / LBS
16.84
Długi Opis
6 Grooves; 6.28" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 5.6" Pitch Minimum; 6.1" Pitch Maximum; 5/8 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
6,1 Cale | 154,94 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
5,6 Cale | 142,24 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież