https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-7G-ST-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDMyMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnell5OHhNRFU0TmprNU5UYzROVGMxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpkSFgxTlVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiN2JjMjAyZTg1NjJlMmJhMWY5MTZkMDk2MjliOTg5ODI3YWY2OGIzNWE4YTkxNDU3NTI3YTQ2MGNhMDBkODRl
BROWNING
BROWNING
7C130R
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 7C130R
7 Grooves; 13.4" Outside Diameter; Bushed; R2 Bushing Series; C Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 1-3/8 To 3-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
7C130R
Nr kat. BDI
332388
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/7C130R/p/332388
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
38,136
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0662289276677
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
7
Średnica Zewn. Cale
13.4
Średnica Zewn. Milimetry
340.36
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
R2
Seria Pasa
C
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 15
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
7C130R
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1012921
Waga / LBS
84
Długi Opis
7 Grooves; 13.4" Outside Diameter; Bushed; R2 Bushing Series; C Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 1-3/8 To 3-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/8 To 3-5/8 Cale | 34.925 To 92.075 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
13 Cale | 330,2 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
13 Cale | 330,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież