https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-8G-BSH-QD-5V-F-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnM1pDOHhNRFkwT1RJMk9UZ3lPVFkyTWk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgwSlRTRjlSUkY4MVZsOUdYMEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM2MGU0ODU2YTkyNzA4YzI0YTRiZGExOWQwODE2MTE3M2I3YmY5OTU2NGNmNGYzZjZkYjUzMDAzOGQ3Y2FmYjg
DODGE
DODGE
8-5V10.30-F
DODGE DODGE
Opis
DODGE 8-5V10.30-F
Transmission Pulley; 8 Grooves; 10.3" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 10.3" Pitch Diameter Minimum; 10.3" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
8-5V10.30-F
Nr kat. BDI
280476
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/8-5V10-30-F/p/280476
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
23,995
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0782475154753
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
8
Średnica Zewn. Cale
10.3
Średnica Zewn. Milimetry
261.62
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
F
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Block Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
455400
Waga / LBS
60
Długi Opis
Transmission Pulley; 8 Grooves; 10.3" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 10.3" Pitch Diameter Minimum; 10.3" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 4 Cale | 45 To 90 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
10,3 Cale | 261,62 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
10,3 Cale | 261,62 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież