https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmc1TlM4eE1EYzJOemsyTXpBeU9UVXpOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYemhIWDFGRVgwdFhYMWRGUWpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiYTk5MWNjZjY4ZjhlMDJiNzlkYzU1ZDZjMGNhYjcxNWMxZGMyNmY0YzgzZmFmOTg3MGRiOTJlN2NkN2JjMWI4
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
8-8V14.0
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Opis
MEGADYNE GROUP 8-8V14.0
8 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 8V Belt Series; 13.8" Pitch Minimum; 13.8" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
8-8V14.0
Nr kat. BDI
17110632
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/8-8V14-0/p/17110632
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
8
Średnica Zewn. Cale
14
Średnica Zewn. Milimetry
355.6
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
J
Seria Pasa
8V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Numer Materiałowy producenta
8-8V14.0
Długi Opis
8 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 8V Belt Series; 13.8" Pitch Minimum; 13.8" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-7/16 To 4-1/2 Cale | 50 To 100 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
13,8 Cale | 350,52 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
13,8 Cale | 350,52 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież