https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-8G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI1NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJobE5TOHhNRFF5TWpRMk5EVTNOelUyTmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxOWI4NTY0MzYyZDgyNDkwOTI4OTMzYmU0ZjZjYjBkNTA5ODQ3NTNiNjEwYWI3NDY1MDNjYTYzY2NhMWJmYWUz
DODGE
DODGE
8C13.0-3535
DODGE DODGE
Opis
DODGE 8C13.0-3535
8 Grooves; 13.4" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; C Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
8C13.0-3535
Nr kat. BDI
255985
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/8C13-0-3535/p/255985
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
57,204
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0782475090266
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
8
Średnica Zewn. Cale
13.4
Średnica Zewn. Milimetry
340.36
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
3535
Seria Pasa
C
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
8C13.0-3535 SHEAVE
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
115087
Waga / LBS
126
Długi Opis
8 Grooves; 13.4" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; C Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
13 Cale | 330,2 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/16 To 3-15/16 Cale | 32 To 95 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
13 Cale | 330,2 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież