https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE2OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnd015OHhNREk1TXpRME5qUXhNREkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxZTYzYTZjMDFhNGE3YzVhMWFjZjZkMTgyZDhiNjQ4ZTUwMzUzNmI4MWQwYWY0MjdiZTBhMDk5ZTg1ZjdhZTZm
DODGE
DODGE
8C16.0-3535
DODGE DODGE
Opis
DODGE 8C16.0-3535
8 Grooves; 16.4" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; C Belt Series; 16" Pitch Minimum; 16" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
8C16.0-3535
Nr kat. BDI
255986
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/8C16-0-3535/p/255986
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
59,02
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0782475090273
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
8
Średnica Zewn. Cale
16.4
Średnica Zewn. Milimetry
416.56
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
3535
Seria Pasa
C
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
8C16.0-3535 SHEAVE
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
115088
Waga / LBS
130
Długi Opis
8 Grooves; 16.4" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; C Belt Series; 16" Pitch Minimum; 16" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
16 Cale | 406,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/16 To 3-15/16 Cale | 32 To 95 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
16 Cale | 406,4 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież