![9-5V-2800-M](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-9G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJobVppOHhNREE0TmpBeU9ESXhORE13TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpsSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxYWFmMDllYTBkOGZkMTFlZjRmMzg5ZjRiZDE3ZjY2ZDE3ZjQxZTRjMjhiMDM5ZGEyMmVkODlkZDNlZTFkNDRi)
![9-5V-2800-M](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-9G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJobVppOHhNREE0TmpBeU9ESXhORE13TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpsSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxYWFmMDllYTBkOGZkMTFlZjRmMzg5ZjRiZDE3ZjY2ZDE3ZjQxZTRjMjhiMDM5ZGEyMmVkODlkZDNlZTFkNDRi)
TIMKEN
TIMKEN
9-5V-2800-M
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 9-5V-2800-M
Transmission Pulley; 9 Grooves; 28" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 5V Belt Series; 27.9" Pitch Minimum; 27.9" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
9-5V-2800-M
Nr kat. BDI
24310398
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/9-5V-2800-M/p/24310398
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
120,202
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0070964144881
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
9
Średnica Zewn. Cale
28
Średnica Zewn. Milimetry
711.2
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
M
Seria Pasa
5V
Zakres Wielkości Otworów Tulei - Cale
2 To 5-1/2
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Arm Style | QD Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Transmission Pulley; 9 Grooves; 28" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 5V Belt Series; 27.9" Pitch Minimum; 27.9" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
27,9 Cale | 708,66 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
27,9 Cale | 708,66 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież