https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneE9TOHhNRFF4T0RZMk1EazJOalF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODc3NjQ3ZTFkYjUzZWYxNjkyNjljOTk1MTRhMGNmZDExNjNlN2U0MGJkNDUyM2E3MTliNDVjMzBmNDI3NWQz
CONTINENTAL
CONTINENTAL
AK109-3/4
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL AK109-3/4
3/4" Bore; 1 Groove; 10-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 10.16" Pitch Minimum; 10-1/2" Pitch Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
AK109-3/4
Nr kat. BDI
411350
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/AK109-3-4/p/411350
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,722
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0037256290510
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
10.75
Średnica Zewn. Milimetry
273.05
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Seria Pasa
3L | 4L | A
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
FHP Sheaves
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Numer Materiałowy producenta
AK109-3/4 PULLEY
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20179906
Waga / LBS
6
Długi Opis
3/4" Bore; 1 Groove; 10-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 10.16" Pitch Minimum; 10-1/2" Pitch Maximum; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
10,5 Cale | 266,7 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
10,16 Cale | 258,064 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież