319430
Koła o stałej podziałce
BROWNING
BROWNING
AK134X1 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 07/24
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING AK134X1 PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 07/24
1" Bore; 1 Grooves; 13-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A Belt Series; 12.66" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
AK134X1 OBSOLETE DO NOT USE 07/24
Nr kat. BDI
319430
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/AK134X1-PRZESTARZA%C5%81Y-NIE-U%C5%BBYWA%C4%86-07-24/p/319430
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,41
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
13.25
Średnica Zewn. Milimetry
336.55
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Seria Pasa
3L | 4L | A
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Type 3
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
AK134X1
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1027630
Waga / LBS
7.5
Długi Opis
1" Bore; 1 Grooves; 13-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A Belt Series; 12.66" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
12,66 Cale | 321,564 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
13 Cale | 330,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież