![AL74-3/4](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-NKW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnMk1pOHhNREF5T0RVMk1qRTFNelV3TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMDVMVjE5QlVrMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGY0ZGM3NTkzYzQ5MGRmNmUzMTA1ZjY3NmM4NzNmNjNiZTRmZDA4NjZlNzg3ODhlNzhhODljZmRlMjQxZTczOQ)
![AL74-3/4](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-NKW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnMk1pOHhNREF5T0RVMk1qRTFNelV3TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMDVMVjE5QlVrMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGY0ZGM3NTkzYzQ5MGRmNmUzMTA1ZjY3NmM4NzNmNjNiZTRmZDA4NjZlNzg3ODhlNzhhODljZmRlMjQxZTczOQ)
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
AL74-3/4
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Opis
MEGADYNE GROUP AL74-3/4
3/4" Bore; 1 Groove; 6.93" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A Belt Series; 6.78" Pitch Minimum; 6.78" Pitch Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
AL74-3/4
Nr kat. BDI
17111417
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/AL74-3-4/p/17111417
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,68
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
6.93
Średnica Zewn. Milimetry
176.022
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Seria Pasa
4L | A
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Numer Materiałowy producenta
AL74-3/4
Waga / LBS
1.5
Długi Opis
3/4" Bore; 1 Groove; 6.93" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A Belt Series; 6.78" Pitch Minimum; 6.78" Pitch Maximum; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
6,78 Cale | 172,212 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
6,78 Cale | 172,212 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież