https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE9DOHhNREV4TmpNMU5qa3pNVFl4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZTc0YzZiZmNlNjdiZGU2YTY3MmFhMjk4M2VkZTYwYTExYzY4ODkxZDg4ZDQ1YmZlMThjMWM5OGU2NTRmYjFh
GATES
GATES
BK100 1-3/16
GATES GATES
Opis
GATES BK100 1-3/16
1-3/16" Bore; 1 Groove; 9-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9.4" Pitch Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
BK100 1-3/16
Nr kat. BDI
1121393
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/BK100-1-3-16/p/1121393
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,27
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0072053124996
Otwór Calowy
1.188
Otwór Metryczny
30.175
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
9.75
Średnica Zewn. Milimetry
247.65
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Seria Pasa
4L | A | 5L | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
3.266
Długi Opis
1-3/16" Bore; 1 Groove; 9-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9.4" Pitch Maximum; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
9 Cale | 228,6 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
9,4 Cale | 238,76 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież