https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneE9TOHhNRFF4T0RZMk1EazJOalF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODc3NjQ3ZTFkYjUzZWYxNjkyNjljOTk1MTRhMGNmZDExNjNlN2U0MGJkNDUyM2E3MTliNDVjMzBmNDI3NWQz
TB WOODS
TB WOODS
BK105 1-3/8
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS BK105 1-3/8
1-3/8" Bore; 1 Grooves; 10-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 9-1/2" Pitch Minimum; 9.9" Pitch Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
BK105 1-3/8
Nr kat. BDI
987248
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/BK105-1-3-8/p/987248
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,488
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0698672114936
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
10.25
Średnica Zewn. Milimetry
260.35
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Seria Pasa
4L | A | 5L | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
BK105138
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
BK105138
Waga / LBS
6.3
Długi Opis
1-3/8" Bore; 1 Grooves; 10-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 9-1/2" Pitch Minimum; 9.9" Pitch Maximum; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
9,5 Cale | 241,3 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
9,9 Cale | 251,46 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież