https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnd05DOHhNREV4TmpNMU5qTTBNVGM1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5ZTdmYjQ3NWIxYjU5YjU5Mjg1YzFmM2UyNTk5NGUwZTViODBiYjZkNjE3Y2I2OTJkNjFhNDlkNjg0MGJmOGNl
OPTIBELT
OPTIBELT
BK190H
OPTIBELT OPTIBELT
Opis
OPTIBELT BK190H
1 Groove; 18-3/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18.4" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
BK190H
Nr kat. BDI
1074426
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/BK190H/p/1074426
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
4014486325485
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
18.75
Średnica Zewn. Milimetry
476.25
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
H
Seria Pasa
4L | A | 5L | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Numer Materiałowy producenta
BK190H
Długi Opis
1 Groove; 18-3/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18.4" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
18,4 Cale | 467,36 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
18 Cale | 457,2 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1-1/2 Cale | 10 To 35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież