https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnMU1TOHhNREV4TmpNMU5UazBPRFUzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YzBlZWVjZDkxMzllOGZkZDBmMjU1Njk1MTIwY2ZkOWRjNGE1NTAwMzQxNzBjYmY0ZGU4NjkyNWMwZmNmNjMw
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
BK34-7/8
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Opis
MEGADYNE GROUP BK34-7/8
7/8" Bore; 1 Groove; 3.55" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.8" Pitch Minimum; 3.2" Pitch Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
BK34-7/8
Nr kat. BDI
17111526
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/BK34-7-8/p/17111526
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0746041031664
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
3.55
Średnica Zewn. Milimetry
90.17
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Seria Pasa
4L | A | 5L | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Web Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Długi Opis
7/8" Bore; 1 Groove; 3.55" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.8" Pitch Minimum; 3.2" Pitch Maximum; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
3,2 Cale | 81,28 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
2,8 Cale | 71,12 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież