BROWNING
BROWNING
BK57X 1 1/8
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING BK57X 1 1/8
1-1/8" Bore; 1 Grooves; 5.45" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A | 5L | B Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 5.1" Pitch Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
BK57X 1 1/8
Nr kat. BDI
319730
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/BK57X-1-1-8/p/319730
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,04
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0662289148226
Otwór Calowy
1.125
Otwór Metryczny
28.575
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
5.45
Średnica Zewn. Milimetry
138.43
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Seria Pasa
4L | A | 5L | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Type 3
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
BK57X1-1/8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1028638
Waga / LBS
2.3
Długi Opis
1-1/8" Bore; 1 Grooves; 5.45" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A | 5L | B Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 5.1" Pitch Maximum; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
4,7 Cale | 119,38 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
5,1 Cale | 129,54 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież