![BK85H](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-ST-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnNVppOHhNREk1TlRZNE9UTTBOekV3TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxTlVYMHRYWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNmY5Y2Y2YmY2N2JlZTZkZTQ4OGI3YTc2OTk3MDNiZTQ1YjVjMmU3MTk2ODlkN2Y1N2YyOGUwZDlhOGRkYjll)
![BK85H](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-ST-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnNVppOHhNREk1TlRZNE9UTTBOekV3TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxTlVYMHRYWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNmY5Y2Y2YmY2N2JlZTZkZTQ4OGI3YTc2OTk3MDNiZTQ1YjVjMmU3MTk2ODlkN2Y1N2YyOGUwZDlhOGRkYjll)
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
BK85H
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Opis
MEGADYNE GROUP BK85H
1 Groove; 8-1/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 7-1/2" Pitch Minimum; 7.9" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
BK85H
Nr kat. BDI
17111625
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/BK85H/p/17111625
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0746041030612
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
8.25
Średnica Zewn. Milimetry
209.55
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
H
Seria Pasa
4L | A | 5L | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Długi Opis
1 Groove; 8-1/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 7-1/2" Pitch Minimum; 7.9" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
7,9 Cale | 200,66 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1-1/2 Cale | 14 To 38 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież