Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

BK90 1 1/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneE9TOHhNRFF4T0RZMk1EazJOalF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODc3NjQ3ZTFkYjUzZWYxNjkyNjljOTk1MTRhMGNmZDExNjNlN2U0MGJkNDUyM2E3MTliNDVjMzBmNDI3NWQz
606093 Koła o stałej podziałce 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

BK90 1 1/8

Opis

MARTIN SPROCKET & GR BK90 1 1/8

Transmission Pulley; 1-1/8" Bore; 1 Grooves; 8-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 8" Pitch Minimum; 8.4" Pitch Maximum; Keyway

Nr. katalogowy

BK90 1 1/8

Nr kat. BDI
606093

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,452
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0697950234618
Otwór Calowy
1.125
Otwór Metryczny
28.575
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
8.75
Średnica Zewn. Milimetry
222.25
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Seria Pasa
4L | A | 5L | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
BK90 1 1/8
Waga / LBS
5
Długi Opis
Transmission Pulley; 1-1/8" Bore; 1 Grooves; 8-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 8" Pitch Minimum; 8.4" Pitch Maximum; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
8 Cale | 203,2 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
8,4 Cale | 213,36 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież