https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneE9TOHhNRFF4T0RZMk1EazJOalF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODc3NjQ3ZTFkYjUzZWYxNjkyNjljOTk1MTRhMGNmZDExNjNlN2U0MGJkNDUyM2E3MTliNDVjMzBmNDI3NWQz
CONTINENTAL
CONTINENTAL
BK95-1 7/16
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL BK95-1 7/16
1-7/16" Bore; 1 Groove; 9-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 8-1/2" Pitch Minimum; 8.9" Pitch Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
BK95-1 7/16
Nr kat. BDI
411826
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/BK95-1-7-16/p/411826
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,858
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0037256295270
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
9.25
Średnica Zewn. Milimetry
234.95
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Seria Pasa
4L | A | 5L | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
FHP Sheaves
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20180382
Waga / LBS
6.3
Długi Opis
1-7/16" Bore; 1 Groove; 9-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 8-1/2" Pitch Minimum; 8.9" Pitch Maximum; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
8,9 Cale | 226,06 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
8,5 Cale | 215,9 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież