https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhoWXk4eE1EYzJOamc0T0RreU56STJNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekZIWDFGRVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ0N2FmN2MwMTQzNjcxNDRhMGIzYmUwOTA2ZGFmMjMxODg2MmZhOTAyNzZmMzA2NmQ2MTVjZWJjM2IxMjk1ZTg
SKF
SKF
PHP 1-B154-SK
SKF SKF
Opis
SKF PHP 1-B154-SK
1 Groove; 15-3/4" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 15" Pitch Minimum; 15.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
PHP 1-B154-SK
Nr kat. BDI
1283843
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/PHP-1-B154-SK/p/1283843
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,869
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
7316572760420
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
15.75
Średnica Zewn. Milimetry
400.05
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SK
Seria Pasa
A | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Długi Opis
1 Groove; 15-3/4" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 15" Pitch Minimum; 15.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
15 Cale | 381 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
15,4 Cale | 391,16 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-5/8 Cale | 24 To 55 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież