https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM0MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnNU5TOHhNREV4TXpVNU1EWTRPVGd5TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiNjFjMzM4OTgyMjEyMDcyYTJiZTZhMzRjOGEzZWE2OGRjNzliZTQzODYzN2YxMGU3ZTdiNTBmMWJjZWM1MzRh
SKF
SKF
PHP 1-B154TB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 1-B154TB
1 Groove; 15-3/4" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; A | B Belt Series; 15" Pitch Minimum; 15.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
PHP 1-B154TB
Nr kat. BDI
1283150
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/PHP-1-B154TB/p/1283150
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,141
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
7316572760567
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
15.75
Średnica Zewn. Milimetry
400.05
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
2517
Seria Pasa
A | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Długi Opis
1 Groove; 15-3/4" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; A | B Belt Series; 15" Pitch Minimum; 15.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
15 Cale | 381 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-1/2 Cale | 16 To 60 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
15,4 Cale | 391,16 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież