https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhqWVM4eE1EYzJOams1TnpJNU1UQXpPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekV3UjE5VVRGOUxWMTlCVWsxZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNzA0NGQxYTMzYTYxNzcxYzQ1NTNkMWI3NmUzZmVmNTUwNDQ5MjQzYjI1ZjZjZjk4YWQxYTYyZjUxZDg0N2Iy
SKF
SKF
PHP 10-5V5000TB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 10-5V5000TB
10 Grooves; 50" Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; 5V Belt Series; 49.9" Pitch Minimum; 49.9" Pitch Maximum; 2-5/8 To 5" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
PHP 10-5V5000TB
Nr kat. BDI
1283064
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/PHP-10-5V5000TB/p/1283064
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
228,18
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
7316572765821
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
10
Średnica Zewn. Cale
50
Średnica Zewn. Milimetry
1270
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
5050
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Długi Opis
10 Grooves; 50" Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; 5V Belt Series; 49.9" Pitch Minimum; 49.9" Pitch Maximum; 2-5/8 To 5" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
49,9 Cale | 1267,46 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
49,9 Cale | 1267,46 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-5/8 To 5 Cale | 70 To 125 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież