https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhtTnk4eE1EYzJOakkyTkRRd01UazFNQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekV3UjE5VVRGOUxWMTlYUlVJeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5YzYyN2MxZmJlNTc0ZWViNDRjOTMzNzE3ODEwMGVhZDA1NmUyNWU4NzU1ZGNhMjQwNjBmNGQ0N2Y5YzI3NA
SKF
SKF
PHP 10SPB1000TB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 10SPB1000TB
10 Grooves; 1007MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPB Belt Series; 1000MM Pitch Minimum; 1000MM Pitch Maximum; 70 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
PHP 10SPB1000TB
Nr kat. BDI
1282422
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/PHP-10SPB1000TB/p/1282422
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
141
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
7316572765340
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
10
Średnica Zewn. Cale
39.646
Średnica Zewn. Milimetry
1007
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
5050
Seria Pasa
SPB
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Waga / LBS
310.85142
Długi Opis
10 Grooves; 1007MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPB Belt Series; 1000MM Pitch Minimum; 1000MM Pitch Maximum; 70 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
39,37 Cale | 1000 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-5/8 To 5 Cale | 70 To 125 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,642 Cale | 16,3 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
39,37 Cale | 1000 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,642 Cale | 16,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież