https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhtTnk4eE1EYzJOakkyTkRRd01UazFNQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekV3UjE5VVRGOUxWMTlYUlVJeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5YzYyN2MxZmJlNTc0ZWViNDRjOTMzNzE3ODEwMGVhZDA1NmUyNWU4NzU1ZGNhMjQwNjBmNGQ0N2Y5YzI3NA
SKF
SKF
PHP 10SPC900TB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 10SPC900TB
Transmission Pulley; 10 Grooves; 909.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPC Belt Series; 900MM Pitch Minimum; 900MM Pitch Maximum; 70 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
PHP 10SPC900TB
Nr kat. BDI
1282571
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/PHP-10SPC900TB/p/1282571
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
190,5
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
7316572764893
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
10
Średnica Zewn. Cale
35.811
Średnica Zewn. Milimetry
909.6
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
5050
Seria Pasa
SPC
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Długi Opis
Transmission Pulley; 10 Grooves; 909.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPC Belt Series; 900MM Pitch Minimum; 900MM Pitch Maximum; 70 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway
Min. Szerokość Pasa
0,866 Cale | 22 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
35,433 Cale | 900 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-5/8 To 5 Cale | 70 To 125 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,866 Cale | 22 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
35,433 Cale | 900 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież