![PHP 1SPA125TB](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc4Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnd1lTOHhNRFF4T0RZNU5EY3hOelEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkMTZlNjBjOWE1NWU0NGI5ZDYxNzhhNWRkNTQzZmIxN2VkMDMwZmQyNzJmYzRiMzgyNjAxYmYzMjk0YWIwNjg5)
![PHP 1SPA125TB](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc4Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnd1lTOHhNRFF4T0RZNU5EY3hOelEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkMTZlNjBjOWE1NWU0NGI5ZDYxNzhhNWRkNTQzZmIxN2VkMDMwZmQyNzJmYzRiMzgyNjAxYmYzMjk0YWIwNjg5)
SKF
SKF
PHP 1SPA125TB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 1SPA125TB
1 Groove; 130.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; SPA Belt Series; 125MM Pitch Minimum; 125MM Pitch Maximum; 14 To 42MM Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
PHP 1SPA125TB
Nr kat. BDI
1281987
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/PHP-1SPA125TB/p/1281987
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,338
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
7316572628751
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
5.138
Średnica Zewn. Milimetry
130.5
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
1610
Seria Pasa
SPA
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Długi Opis
1 Groove; 130.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; SPA Belt Series; 125MM Pitch Minimum; 125MM Pitch Maximum; 14 To 42MM Bushing Bore Range; Keyway
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
4,921 Cale | 125 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
4,921 Cale | 125 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-5/8 Cale | 14 To 42 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież