https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnME1DOHhNREV4TXpVNU1UQTRNekF6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmM4MDJiNThkMmNhNmJkNmRjMzZiYjZlMTk5MDljNDQwOTRlODkyYjg3NDA5YmQ2MWI2YWQ5NTllZjc5MTBhNg
SKF
SKF
PHP 2-5V925TB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 2-5V925TB
2 Grooves; 9-1/4" Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; 5V Belt Series; 9.15" Pitch Minimum; 9.15" Pitch Maximum; 1 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
PHP 2-5V925TB
Nr kat. BDI
1282942
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/PHP-2-5V925TB/p/1282942
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,457
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
7316572756867
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
9.25
Średnica Zewn. Milimetry
234.95
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
3020
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Długi Opis
2 Grooves; 9-1/4" Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; 5V Belt Series; 9.15" Pitch Minimum; 9.15" Pitch Maximum; 1 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
9,15 Cale | 232,41 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
9,15 Cale | 232,41 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 3 Cale | 25 To 75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież