![PHP 2SPA355TB](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzUyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobFpTOHhNREk1TXpRMk9UZ3dOall5TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkMDg5YmZkYWJmMjEzZDYxYzE2NTFiNTJkYTU3ODMwODM1Mzk5NDFhMzM4YTIxMTBhYjQyZTY4OTJmOGRkOTNk)
![PHP 2SPA355TB](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzUyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobFpTOHhNREk1TXpRMk9UZ3dOall5TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkMDg5YmZkYWJmMjEzZDYxYzE2NTFiNTJkYTU3ODMwODM1Mzk5NDFhMzM4YTIxMTBhYjQyZTY4OTJmOGRkOTNk)
SKF
SKF
PHP 2SPA355TB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 2SPA355TB
2 Grooves; 360.5MM Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; SPA Belt Series; 355MM Pitch Minimum; 355MM Pitch Maximum; 16 To 60MM Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
PHP 2SPA355TB
Nr kat. BDI
1282094
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/PHP-2SPA355TB/p/1282094
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,1
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
7316572626160
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
14.193
Średnica Zewn. Milimetry
360.5
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
2517
Seria Pasa
SPA
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Długi Opis
2 Grooves; 360.5MM Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; SPA Belt Series; 355MM Pitch Minimum; 355MM Pitch Maximum; 16 To 60MM Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
13,976 Cale | 355 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-1/2 Cale | 16 To 60 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
13,976 Cale | 355 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież